Nejlon tipli Kis terhelésekhez (másodlagos rögzítések)
Nejlon tipli
NYLON-TIPLI-12X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű poliamid (nejlon)
- Halogén- és szilikonmentes
- -40 °C-tól +80 °C-ig hőálló
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- Az elfordulási biztosíték miatt nem tud a furatban elcsavarodni
- A dübelhüvely nem fejt ki feszítést, így a gipszkarton és a csempe nem károsodik
- Átmenő- és sasszeges szereléshez
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
- Az üreges tégla fúrását forgó fúróval kell végezni (ütőszerszám nélkül)
- A fúrási port el kell távolítani a furatból
- Csavar hossz = a rögzítendő alkatrész vastagsága (+ a gipszkarton/szigetelőanyag vastagsága) + a dübel hossza + a csavar átmérője
Adatlapok(X)
- Műanyag dübel könnyű terhekhez (másodlagos rögzítés)
- Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába és kemény terméskőbe
- Alkalmas pl. függönysínek, fali polcok, könnyű fali szekrények, képkeretek, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, törölközőtartók, jelzések, mozgásérzékelők, függő kosarak rögzítésre.
- Alkatrészek rögzítésére, fa- vagy forgácslapcsavarral kombinálva (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül) (pl. ASSY-D)
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
Dübelátmérő | 12 mm |
Dübelhossz (l) | 60 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 60 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Szükséges facsavarátmérő (d facs.) | 8–10 mm |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő (d cs.farost) | 10 mm |
Min. szükséges csavarátmérő | 8 mm |
Max. szükséges csavarátmérő | mm |
Illesztési mélység (h s) | 60 mm |
Középpont-távolság (a) | 120 mm |
Peremtávolság (a r) | 60 mm |
Furatmélység (t) | 75 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel | Csavarhossztól függően |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!